すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CJ-6

品名 : 350mm/DC36V チェーンソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CS3635DB
サイズ247(W)×760(L)×214(H)mm重量4.6kg
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間約25分
有効切断長350mm付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル、電池カバー
高トルクモーターでパワフル切断
替バッテリー:EA813HF-17A
ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現
ソーチェン交換・調整がツールレス
低振動
販売価格

67,600(税抜)/ 74,360円(税込)

カタログ価格

67,600円(税抜)/74,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CJ-6A
  • 品番

    EA898CJ-6A

  • コメント

    変更点:バッテリー変更

その他関連
部品EA898CD-16 : 350mm チェーンソー替刃
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top