すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-403

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DD
仕様本体のみ明るさ1000~10000lm
連続点灯(時間)強:1.1時間
弱:9時間
電球白色LED(216個)
電源リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V
家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)
サイズ314×148×323(H)㎜
重量4.1kgコード長2.9m
防水性能IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)USB出力DC5V/1A
付属品ACコード・アダプタ(三脚用)
バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売
USB機器への出力が可能
電池残量が一目でわかる
屋外の夜間作業などで活躍
アイコン
販売価格

37,800円(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0837ページ2052ページ
その他関連
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • USB機器への出力が可能\n
  • ACコード標準付属

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ836ページ
  • エスコ便利カタログ837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top