すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-353

品名 : 450x 55mm ダスターモップ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C267-000X-MB
商品名プロテック ワンタッチワックスモップ用途床のワックス塗布に
モップサイズ450×55mm重量400g
色甲:グレー
ジョイント:ブルー
材質糸:吸収エステル、甲:天然木、ジョイント:PP
適合ハンドルEA928AY-441、-446、-451
用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応のワックス塗布用モップ。
塩ビ不使用
再生樹脂使用
販売価格

5,450円(税抜)/ 5,995円(税込)

カタログ価格

5,450円(税抜)/5,995円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2376ページ
バリエーション一覧
EA928AY-353 450x 55mm ダスターモップ
EA928AY-354 [EA928AY-353用] スペアモップ
その他関連
本体EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top