すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-91

品名 : 400mm 水切りワイパー

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番WI674-040J-MB
※注意※【一部お客様組立品】材質ゴム:合成ゴム
柄:スチールパイプ
ゴム幅400mm全長1350mm
柄サイズφ21mm重量620g
素早い水切りの定番品。広い場所で使えます。
柄は3分割で箱に収納
※一度組み立てたら分解することはできません。
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/27 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2387ページ
バリエーション一覧
EA928AY-91 400mm 水切りワイパー
EA928AY-92 460mm 水切りワイパー
その他関連
オプションEA928AY-46 : [EA928AY-41用] 交換用ごむ
ウェブカタログ画像
  • 柄は3分割で箱に収納\n※一度組み立てたら分解することはできません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top