すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928DT-1B

品名 : 交換用モップ(EA928DT-1用)

仕様

メーカーテラモト型番CL-347-140-0
サイズ420(W)×160(D)mm重量123g
材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100%入数1枚入り
EA928DT-1用替モップ
モップ替糸は液離れと作業性に優れた超繊維(コスモトロン)を使用。ワックスに糸クズが混ざりにくいループ形状です。
販売価格

3,590(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
その他関連
本体EA928DT-1 : 400x1504mm ワックスモップ
本体EA928DT-2 : 400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top