すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DF-16A

品名 : 231x275mm ペーパータオル(70カット/4ロール)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番35383
商品名スコッティファインシートサイズ(mm)240×275
枚数(枚)70入数(巻)4
材質不織布重量1330g
力を入れても破れにくいので、水で洗ってしぼって、くり返し使用できるペーパータオルです。
野菜の水切りや食器拭き、台拭きなどさまざまなシーンで使えます。
布のように丈夫で厚手な大判シートなので、最後は雑巾としても活躍します。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/10 18:52現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ2117ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top