すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-7

品名 : 6W メガホン

仕様

メーカーTOA型番ER-1106W
出力定格:6W
最大:10W
(単3電池6本使用時)
電源単3電池×6本または4本
(別売 EA758YA-3A、-3AG)
電池持続時間(6本使用時)
音声:約10時間
信号:約30分
(4本使用時)
音声:約6時間
信号:約10分
通達距離音声:約250m
信号:約315m
再生周波数範囲450Hz~6kHz
(SPL -20dB)
磁器回路ネオジュームマグネット、内磁型
ダイアフラムポリイミドフィルム
(振動板、ボビン)
信号音ホイッスル
抗菌処理送話口、ハンドル部防水性能IPX5
使用温度範囲-10 ~ +40℃サイズφ154(W)×250(D)×266(H)mm
重量約680g(電池別)付属品バッテリースペーサー
定格出力6Wで小型、軽量の防滴メガホン
注意を促すために、ホイッスル音が使用可能。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
※電池持続時間、通達距離は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいています。
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/10 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1955ページ
バリエーション一覧
EA916X-6 メガホン
EA916X-7 6W メガホン
EA916X-8 6W メガホン
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top