すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DM-55

品名 : φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます

仕様

サイズφ560×10(t)mm吸収能力24.6L/10枚
入数10枚カラーグレー
材質再生セルロース繊維
水・油専用吸着材
油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。
難燃性に優れています。
そのままドラム缶の上に敷いて使用できます。
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/08/04 05:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0632ページ
ウェブカタログ画像
10枚入り
  • 10枚入り
  • 吸着パッド内部構造
  • 取り出しやすいパッケージ\n

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top