すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SB-10

品名 : プロ用フローリング補修セット

仕様

メーカー建築の友型番AH-31
商品名かくれん棒プロ フローリング補修セット<セット内容>9点セット
・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)
・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)
・18W電熱補修コテ
・耐熱保護ジェル
・ツヤ消しウール
・耐熱調色プレート
18W電熱補修コテ仕様電圧:AC100V
こて先温度:150°C以上
全長:260mm(コード含)
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
フローリング傷やテーブル傷に最適です。
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
へこみキズも簡単に補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
販売価格

4,800円(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1487ページ
その他関連
部品EA934SB-16 : 3g つや消しウール
部品EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて
部品EA934SB-24 : 20ml 耐熱保護用ジェル
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top