すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940NB-11A

品名 : 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V]

仕様

メーカー富士電機機器制御型番SC09XA-210
三相かご形モーター容量(AC-3)200-240V 2.2kW三相かご形モーター電流(AC-3)200-240V 11A
操作方式交流操作形コイル電圧AC200V
補助接点構造ツイン接点非可逆・可逆非可逆形
補助接点構成1aケースカバー有無無し
サイズ43(W)×78(D)×80(H)mm重量270g
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
販売価格

6,070円(税抜)/ 6,677円(税込)

カタログ価格

6,070円(税抜)/6,677円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940NB-1A 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V]
    EA940NB-2A 200V 4 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V]
    EA940NB-3A 200V 5.5 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V]
    EA940NB-4A 200V 7.5 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V]
    EA940NB-11A 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V]
    EA940NB-12A 200V 4 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V]
    EA940NB-13A 200V 5.5 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V]
    EA940NB-14A 200V 7.5 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V]
    その他関連
    本体EA940NA-11A : 200V 0.48-0.72A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    本体EA940NA-12A : 200V 0.95-1.45A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    本体EA940NA-14A : 200V 2.80-4.20A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    本体EA940NA-15A : 200V 5.00-7.50A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top