すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-101

品名 : 電源制御ユニット(SPD機能表示器用)

仕様

入力100V~200V(AC50/60Hz)出力50DVC
端子構造M3.5ネジ端子接点動作c接点(30V DC 1A)
SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作
SPD取付可能台数50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)最大消費電力4.0W
取付方法DINレール取付または、M4ネジ取付サイズ37.2(W)×71(D)×100(H)mm
重量約150g付属品DC電源ケーブル(全長5m)
SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給
SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)
交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。
プラグインタイプ(点検・交換容易)
RoHS規制物質対応
※対応機種はその他関連「本体」をご確認ください。
販売価格

68,300円(税抜)/ 75,130円(税込)

カタログ価格

68,300円(税抜)/75,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA940PK-31 : SPD(同軸ケーブル用/防護Lv1500V以下/機能表示
本体EA940PK-41 : SPD(4K・8KTV同軸ケーブル用/P-J/機能表示付)
本体EA940PK-42 : SPD(4K・8KTV同軸ケーブル用/J-J/機能表示付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top