すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-111

品名 : 同軸ケーブル用SPD取付金具(DINレール用)

仕様

型番CS-DIN-KITサイズ33(W)×82.5(D)×41.1(H)mm
重量約70g対応機種EA940PK-21
EA940PK-22
EA940PK-51
EA940PK-52
メーカー対応機種CS-NJJ50-T90FG
CS-NJJ50-T230FG
CS-BNCJJ75-T90HD2
CS-BNCJJ75-T90FG2
CS-BNCJJ75-T230HD2
CS-BNCJJ75-T230FG2
CS-FPJ75-T230HD
CS-FJJ75-T230HD
同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるための組み立て式キットです。
※SPD本体は付属していません。
RoHS規制物質対応
販売価格

8,650円(税抜)/ 9,515円(税込)

カタログ価格

8,650円(税抜)/9,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA940PK-21 : SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間700V以下)
本体EA940PK-22 : SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間800V以下)
本体EA940PK-51 : SPD(4K・8K対応TV同軸ケーブル用/P-J)
本体EA940PK-52 : SPD(4K・8K対応TV同軸ケーブル用/J-J)
ウェブカタログ画像
※SPD本体は付属していません。
  • ※SPD本体は付属していません。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top