すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-64

品名 : DC140V SPD(ハイビジョンITVカメラ カメラ側用)

仕様

用途ITV・監視カメラ、BNCを使用した機器仕様カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)
伝送周波数帯域100kHz~3.0GHz最大連続使用電圧 Uc140V DC
最大許容電力80W挿入損失100kHz~1.5GHz:0.2dB以下
1.5GHz~2.2GHz:0.4dB以下
2.2GHz~3.0GHz:0.6dB以下
VSWR100kHz~1.5GHz:1.1以下
1.5GHz~2.2GHz:1.2以下
2.2GHz~3.0GHz:1.4以下
コネクタBNC型
インピーダンス75Ω電圧防護レベル Up線間:650V
対地間:800V
インパルス耐久性C2 (8/20μs):20kA
D1 (10/350μs):2.5kA
※カテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性C2:8/20μs 20kA(正負・各5回・計10回)、D1:10/350μs 2.5kA(正負・各1回・計2回)
サイズ62(W)×18(D)×32(H)mm
重量約90g規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準適合品
JIS C 5381-21 対応
ITV・監視カメラを雷サージから保護します。
ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応します。
SD-SDI、HD-SDI、3D-SDI、EX-SDI、HDCVI、HD-TVI、AHD
電源重畳に対応します。
【取付方法】
・同軸ケーブルの接続にはBNC型コネクタ(75Ω)をご使用ください。
・本SPDの接地端子(M4ネジ)と被保護機器のFG(筐体アース)を接地線で接続します。接地端子(M4ネジ)の締め付けトルクは1.5N・m~1.6N・mで締め付けてください。被保護機器にFG(筐体アース)が無い場合は不要です。
・同軸ケーブル(特に7C、10C)を配線する時に、本SPDのBNC型コネクタ ジャック(BNC(J))部分でケーブルを曲げたり、ケーブルの自重などの大きな力が加わる場合は必ずケーブルを固定してください。
・電源が必要な被保護機器については電源側も保護する必要があります。この場合には別途、電源用SPDを使用してください。
販売価格

57,100円(税抜)/ 62,810円(税込)

カタログ価格

57,100円(税抜)/62,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940PK-61 DC 60V SPD(ハイビジョンITVカメラ コントロール盤用)
EA940PK-62 DC 60V SPD(ハイビジョンITVカメラ カメラ側用)
EA940PK-63 DC140V SPD(ハイビジョンITVカメラ コントロール盤用)
EA940PK-64 DC140V SPD(ハイビジョンITVカメラ カメラ側用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top