すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942CA-7

品名 : スプレーライナー(ライン引き)

仕様

メーカーアサヒペン用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに
全長900mm幅175mm
重量580g材質本体:ポリプロピレン
支柱:アルミ
車軸:鉄
車輪サイズφ75mmスプレー缶設置場所サイズφ70×130mm
ライン引きが簡単な道路線引き用塗料スプレーの専用器具
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
歩きながら、簡単にきれいなラインが引けます。
※適用スプレーは本頁下部のその他関連商品をご使用ください。
販売価格

8,330円(税抜)/ 9,163円(税込)

カタログ価格

8,330円(税抜)/9,163円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/02 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1495ページ
その他関連
関連商品EA942CA-5B : 400ml 道路線引スプレー(白・9cm幅/6本)
関連商品EA942CA-6 : 400ml 道路線引スプレー(黄・9cm幅)
関連商品EA942CA-6B : 400ml 道路線引スプレー(黄・9cm幅/6本)
関連商品EA942CA-8 : 400ml 道路線引用スプレー(白・5cm幅)
関連商品EA942CA-8BA : 400ml 道路線引スプレー(白・5cm幅/6本)
関連商品EA942CA-9 : 400ml 道路線引用スプレー(黄・5cm幅)
関連商品EA942CA-9BA : 400ml 道路線引スプレー(黄・5cm幅/6本)
関連商品EA942CA-10 : 400ml 道路線引スプレー(赤・5cm幅)
関連商品EA942CA-11 : 400ml 道路線引スプレー(赤・3cm幅)
関連商品EA942CA-12 : 400ml 道路線引スプレー(赤・9cm幅)
関連商品EA942CA-12B : 400ml 道路線引スプレー(赤・9cm幅/6本)
関連商品EA942CA-16 : 400ml 道路線引スプレー(白・3cm幅)
関連商品EA942CA-17 : 400ml 道路線引スプレー(黄・3cm幅)
関連商品EA942CA-18 : 400ml 道路線引スプレー(白・15cm幅)
関連商品EA942CA-18B : 400ml 道路線引スプレー(白・15cm幅/6本)
関連商品EA942CA-19 : 400ml 道路線引スプレー(黄・15cm幅)
関連商品EA942CA-19B : 400ml 道路線引スプレー(黄・15cm幅/6本)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top