すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CK-130

品名 : 130x200mm 防錆袋(鉄用/100枚)

カタログ訂正

24/12/20 厚みの訂正。誤:0.1mm、正:0.08mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカーゼラスト(ZERUST)型番MYF31320
サイズ(mm)130×200厚み(mm)0.08
入数100枚有効期間約1年(通常条件下)
金属部品の保管、及び輸送に最適です。
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。
ニッケル、クロム、 錫、鋳物に対しての防錆効果は有りません。
※袋を封する際は、袋を折り込みテープで止めて密閉してください。
※有効期限はご使用環境やご使用状態により異なりますので、保証期間は設けておりません。目安として推奨期間は設けております。ご使用前の保管期間は密閉して保管し、常温常湿で保管頂くと製造日より約3年程度です。並びに、使用開始から通常条件下で防錆有効期間約1年程度です。
※製造条件、環境により色見の濃さが異なる場合があります。色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能に問題はございません。
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/09/12 07:38現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1504ページ1589ページ
バリエーション一覧
EA944CK-80 80x130mm 防錆袋(鉄用/100枚)
EA944CK-100 100x160mm 防錆袋(鉄用/100枚)
EA944CK-130 130x200mm 防錆袋(鉄用/100枚)
EA944CK-230 230x320mm 防錆袋(鉄用/100枚)
EA944CK-300 300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top