すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948DA-16

品名 : M10 重荷ミニボールプランジャー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番PBF-10-KSN
用途切り込み、ノッチ部の位置合わせ、レバー・ハンドル・ノブなどの位置決めにねじ径M10(ピッチ:1.5)
全長21.0mmボール径6.0mm
マイナス溝幅1.5mm荷重57N(min)/104N(max)
材質本体:SUS303
ボール:SUS440C(焼入れ)
スプリング:SUS631J1
重量7g
ゆるみ止めなし入数1個入り
重荷重用
上下方向だけでなく横方向からの荷重に対してもボールを沈み込ませることができるため、スライドする機構の位置決めに適しています。
ノッチ部分でプランジャの荷重が解けると、スプリングの力でボールが元に戻ります。
さらに荷重を与えると、再びボボールが沈みます。
プランジャーを使用しない場合:ピン・スプリング・スプリング押さえなど各種部品をそれぞれ設計する必要があります。
プランジャーを使用する場合:プランジャーを取りつけるだけです。
<プランジャとは>
ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。
本体にスプリングを内蔵し、先端のボールは荷重を与えると本体の内部に沈み込み、荷重が解けるとスプリングの力で元に戻ります。
先端のボールが動作するボールプランジャはスライドする機構の位置決め・割り出しや、ワークの押し出しなどの用途で使用されます。
スプリングを利用したボールの往復機構を、機器・装置に簡易的に組み込むことができます。
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA948DA-13 M5 重荷ミニボールプランジャー(ステンレス製)
EA948DA-14 M6 重荷ミニボールプランジャー(ステンレス製)
EA948DA-15 M8 重荷ミニボールプランジャー(ステンレス製)
EA948DA-16 M10 重荷ミニボールプランジャー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

ボールプランジャの使い方ボールプランジャの使い方

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top