すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-102J

品名 : 23.2x54mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラーグレー規格2号
サイズ(mm)B:23.2、L:54、H:23、h:11.7材質難燃性ABS樹脂
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。
入数は2個入りです。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 03:39現在)

更新
商品入数2販売単位pk
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-2J 23x54mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-3J 28x 65mm モール継手コーナー(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7J 23x54mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8J 28x65mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-11J 18x 40mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12J 23x 54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13J 28x 65mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-101J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-102J 23.2x54mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-103J 28.6x65mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/2個)
    EA947HM-106J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-107J 23.2x54mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/2個
    EA947HM-108J 28.6x65mm モール継手コーナー(プラスチック/ベージュ/2個
    EA947HM-111J 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
    EA947HM-112J 23.2x54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
    EA947HM-113J 28.6x65mm モール継手コーナー(プラスチック/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top