すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HP-103

品名 : φ22mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)

仕様

メーカー未来工業型番FPVE-22FK
適合管PF管22⇔VE管22カラー黒色
サイズφ44×99mm重量56g
材質PVC
防水型
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。
VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HP-103 φ22mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
EA947HP-104 φ28mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
EA947HP-106 φ36mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
その他関連
関連商品EA947HP-207 : φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
関連商品EA947HP-208 : φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
関連商品EA947HP-7 : φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
関連商品EA947HP-8 : φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HP-104です。
  • ※画像はEA947HP-104です。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top