すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HP-211

品名 : φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)

仕様

メーカー未来工業型番MF-28K-MHN
商品名ミラフレキMF外径φ36.5mm
内径φ28mm長さ30m
管の構成複層管形状波付管
カラー黒材質難燃性PVC・難燃性PE
PF管
PFD防ソ仕様
耐候性に優れた二層管
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
外側の層にはネズミが嫌がる辛み成分が含まれていないので安心して取り扱うことができます。
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適
販売価格

23,000円(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1145ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HP-207 φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-208 φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-210 φ28mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-211 φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-214 φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-215 φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    その他関連
    関連商品EA947HP-84 : φ28mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-94 : φ28mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-104 : φ28mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
    ウェブカタログ画像
    • パイプ外径一覧表
    • エスコ便利カタログ1144ページ
    • エスコ便利カタログ1145ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top