すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SG-106

品名 : 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-SCA-9022
仕様厚鋼用フレキ管呼びサイズ3/4
ねじサイズCTG22内径19.5mm
外径43mm全長43mm
取付ねじ長14mm材質SUS304
フレキシブルチューブをボックスに接続する90°アングルコネクター
ステンレス用
厚鋼用
防水仕様
RoHS対応品
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SG-104 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
EA947SG-106 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
EA947SG-108 1" xCTG 28 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
その他関連
本体EA947SB-101 : 20.8/26.5mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-103 : 20.8/26.5mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-105 : 20.8/26.5mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-110 : 20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top