すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BD-23

品名 : M4x17/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LKS4X17-SUS
ねじサイズM4×17グリップ径(A)10mm
ハンドル全高(B)14mm材質ノブ・ネジ:SUS303
質量10g
ロングタイプのつまみで操作性アップ。
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
RoHS対応品
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1210ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BD-21 M3x10/φ 8mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-22 M4x10/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-23 M4x17/φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-24 M5x10/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-25 M5x15/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-26 M5x20/φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-27 M6x15/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-28 M6x20/φ20mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-31 M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BD-34 M10x25/φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:10㎜     B:14㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1210ページ
    • エスコ便利カタログ1211ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top