すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CE-84

品名 : 63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番SC4S
ねじサイズM6クランク長さ63mm
クランク全高25mm穴形状角
材質スチール(FCD450)質量135g
入数1個入り
ハンドル別売
ボスの外周と端面は機械加工されています。
角穴の対角形状は製作ロットによりピン角となる場合があります。
RoHS対応品
※適応ハンドルは、下記【その他関連】からお選びください。
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/26 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1210ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948CE-77 M10x125mm [スチール製]ストレートクランク
    EA948CE-78 M10x160mm [スチール製]ストレートクランク
    EA948CE-81 32mm/ 8mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    EA948CE-82 40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    EA948CE-83 50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    EA948CE-84 63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    EA948CE-85 80mm/12mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    EA948CE-87 125mm/17mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    EA948CE-88 160mm/19mm [スチール製]角穴ストレートクランク
    その他関連
    部品EA948CE-31 : M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル
    部品EA948CE-23 : M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • A:63㎜     B:25㎜     C:19㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1210ページ
    • エスコ便利カタログ1211ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top