すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HN-3

品名 : 13-20mm/G3/4" ケーブルグランド(エルボ・防水型2コ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質本体・ロックナット・ツメ・シールナット:66ナイロン、ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲-40℃~100℃(瞬時:120℃)
適応ケーブル13~20mm取付ねじG(PF)3/4”
ねじ外径(C1)φ26.4mm取付穴径φ26.4~26.8mm
ねじ長(C2)15mmスパナサイズ(A部/F部)33/39
総重量約90g
ケーブルを直角方向に出したいとき、エルボ型形状がケーブル屈曲部を保護します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
国際防水等級 IP68合格
入数は2個入りです。
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:36現在)

更新
商品入数2販売単位
ウェブカタログ画像
入数は2個入です。
※画像はEA948HN-2です。
  • 入数は2個入です。\n※画像はEA948HN-2です。

資料

部品図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top