すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LC-31A

品名 : UNC 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

仕様

サイズ5/16”×3/4”山数18
頭対辺12.5mm材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
入数4個
UNC(並目)
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/28 20:54現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ1247ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LC-12A UNC No 8 x5/16 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-13A UNC No 8 x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-14A UNC No 8 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-15A UNC No 8 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-16A UNC No10 x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-17A UNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-18A UNC No10 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-22A UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-23A UNC 1/4 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-24A UNC 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-25A UNC 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-26A UNC 1/4 x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-27A UNC 1/4 x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-28A UNC 5/16x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/4本)
    EA949LC-29A UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-30A UNC 5/16x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-31A UNC 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-32A UNC 5/16x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    EA949LC-33A UNC 5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1246ページ
    • エスコ便利カタログ1247ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top