すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LX-32

品名 : M3-M 8 平ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

仕様

<セット内容>
内径×外径×厚み(入数):
3×6×0.5(400)
3×8×0.5(250)
3×10×0.8(120)
4×8×0.5(200)
4×10×0.8(120)
4×14×1(40)
4×16×1(30)
5×10×0.8(80)
5×12×0.8(60)
5×14×1(50)
5×16×1(40)
5×16×1.6(30)
6×11.5×0.8(70)
6×13×1(50)
6×16×1(40)
6×16×1.6(30)
6×20×1(40)
6×22×1.6(15)
8×16×1.2(30)
8×18×1.6(20)
8×22×1.6(15)
材質鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ205×145×40mm
販売価格

7,270(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/29 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1255ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1254ページ
  • エスコ便利カタログ1255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top