すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CA-25

品名 : 700x500x 850mm 収納庫

こちらの商品はお客様組み立て品です。
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HL850EK
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm外寸:750×500×850
内寸:670×370×745
間口600(W)×705(H)mm重量(kg)10
耐荷重(kg/m2)60材質本体:ポリプロピレン、ポリアセタール
ネジ:ステンレス
必要工具#2ドライバー
棚板無し
鍵用金具付
灯油ポリタンク、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
両開き扉の為、幅がある物でも楽に収納することが出来ます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付きです。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1613ページ
その他関連
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • ※棚板は別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1612ページ
  • エスコ便利カタログ1613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top