すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PA-205

品名 : 5mm 軸用スナップリング(45個)

仕様

材質適合軸径5mm
入数45個
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 15:16現在)

更新
商品入数45販売単位pk
カタログページ1290ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949DA-5
    バリエーション一覧
    EA949PA-203 3mm 軸用スナップリング(42個)
    EA949PA-204 4mm 軸用スナップリング(45個)
    EA949PA-205 5mm 軸用スナップリング(45個)
    EA949PA-206 6mm 軸用スナップリング(44個)
    EA949PA-207 7mm 軸用スナップリング(42個)
    EA949PA-208 8mm 軸用スナップリング(42個)
    EA949PA-209 9mm 軸用スナップリング(33個)
    EA949PA-210 10mm 軸用スナップリング(26個)
    EA949PA-211 11mm 軸用スナップリング(26個)
    EA949PA-212 12mm 軸用スナップリング(25個)
    EA949PA-213 13mm 軸用スナップリング(23個)
    EA949PA-214 14mm 軸用スナップリング(20個)
    EA949PA-215 15mm 軸用スナップリング(19個)
    EA949PA-216 16mm 軸用スナップリング(14個)
    EA949PA-217 17mm 軸用スナップリング(15個)
    EA949PA-218 18mm 軸用スナップリング(12個)
    EA949PA-219 19mm 軸用スナップリング(12個)
    EA949PA-220 20mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949PA-221 21mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949PA-222 22mm 軸用スナップリング(8個)
    EA949PA-224 24mm 軸用スナップリング(8個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1290ページ
    • エスコ便利カタログ1291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top