すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-8

品名 : 14x20mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ42×45mm13mm
吊下荷重5kg材質ステンレス(鏡面研磨仕上げ)
重量20.2g
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/08/04 09:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1405ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1404ページ
  • エスコ便利カタログ1405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top