すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DH-6

品名 : 68x 65mm 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

奥行68mm高さ65mm
19mm吊下荷重約3kg
穴径3.0mm材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ仕上げ
取付ねじ無し
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/27 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1352ページ

代替品

EA951DH-5
  • 品番

    EA951DH-5

  • コメント

    サイズ違い 78x70mm、幅22mm

バリエーション一覧
EA951DH-5 78x 70mm 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
EA951DH-6 68x 65mm 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 側面
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top