すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EE-311

品名 : 3 x20mm アングル用ビス(スチール黒/12本)

仕様

〈ワイドアングル用ビス仕様〉
材質スチール(ユニクロメッキ+黒塗装)
(+)皿頭
サイズ3.0×20mm仕様EA951EE-304・-306用
入数12本
販売価格

125(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/08/05 22:36現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1381ページ
バリエーション一覧
EA951EE-311 3 x20mm アングル用ビス(スチール黒/12本)
EA951EE-312 3.5x25mm アングル用ビス(スチール黒/12本)
その他関連
本体EA951EE-304 : 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/黒)
本体EA951EE-306 : 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/黒)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top