すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LD-36

品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)

仕様

適用ドアサイズ幅900mm以下適用ドア重量45kg以下
適用ドア材木製ドア、アルミドア
(主に戸建て住宅)
カラーシルバー
材質アルミダイカスト
ドアを押し開く側に取り付けるタイプ(パラレル型)
ドアの止まる角度が自由に調整できます。
お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利な「ストップ装置」があります。(ストップなしにも設定可能)
独自の設計技術と高い品質の素材により、 JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(メーカー社内実験値)
ほとんどのメーカー全機種のネジ穴に対応
ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、 ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
ストップ付
左右兼用タイプ
フリーアジャストブラケットとスライド取付板で他機種のねじ穴に対応
壊れたドアクローザーの取付穴をそのまま使用できるので、面倒な穴あけ、ねじ穴作業が不要です
M5×12皿小ねじ(抜け止め剤付き)(2本)・本体、アーム、リンク結合用ワッシャ(2個)・M5×12皿小ねじ(10本)・M6×16皿小ねじ(頭部10mm)(8本)・φ5×16皿タッピンねじ1種(8本)・φ5×16皿ドリルねじ(1本)
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1371ページ
バリエーション一覧
EA951LD-36 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
EA951LD-37 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
その他関連
オプションEA951LD-38 : [EA951LD-36/-37用] ドアクローザー用L型プレート
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1370ページ
  • エスコ便利カタログ1371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top