すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-200

品名 : 900x450x 20mm 木天板

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-WT1
サイズ900(W)×450(D)×20(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×450(D)mm
カラーホワイト材質表面材:メラミン化粧板
エッジ:ABS押出材
芯材:パーティクルボード
重量6.7kg
EA954DJ用 ホワイト木天板
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

18,900円(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 19:01現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1995ページ
バリエーション一覧
EA954DH-200 900x400x 20mm 木天板
EA954DJ-200 900x450x 20mm 木天板
その他関連
本体EA954DJ-122 : 900x450x 500mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-51 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-76 : 900x450x1080mm フリーボックス
本体EA954DJ-111 : 900x450x1030mm セキュリティーボックス(PC収納)
本体EA954DJ-106 : 900x450x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-107 : 900x450x 890mm/3列・15段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-45 : 900x450x1030mm 収納庫(メールボックス型)
本体EA954DJ-7 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き/ダイヤル錠付)
本体EA954DJ-8 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き/プッシュ錠付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top