すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-414

品名 : 650x655x1200mm パソコンデスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-EC73
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm650×655×1200
重量20.7kg総耐荷重70kg
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スライド式マウステーブル
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付です。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1969ページ
バリエーション一覧
EA954HC-414 650x655x1200mm パソコンデスク
EA954HC-415 650x605x1200mm パソコンデスク
その他関連
オプションEA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top