すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA901A-34

品名 : AC110V/82kg/0.95-3.4m 電動リフト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
変速可能なリモコン付きで高さの微調整が可能です。

仕様

電源AC110V8A
電動、手動兼用でリモートコントロール付
最大積載量82.5kgモーター700W
天板サイズ435×745mm脚部の伸縮伸縮する
揚程3.4m最低高0.95m
重量21.5kg上昇速度
(無荷重・荷重)
31秒で238cm上昇・
30秒で238cm上昇
下降速度
(無荷重・荷重)
34秒で238cm下降・
27秒で238cm下降
販売価格

390,800(税抜)/ 429,880円(税込)

カタログ価格

390,800円(税抜)/429,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0057ページ

代替品

EA901A-27
バリエーション一覧
EA901A-27 AC110V/82kg/0.85-2.7m 電動リフト
EA901A-34 AC110V/82kg/0.95-3.4m 電動リフト
その他関連
部品EB901A-1 : (EA901A用) カーボンブラシ
部品EB901A-2 : (EA901A用) 正逆転スイッチ
部品EB901A-5 : (EA901A用) 手廻しハンドル
部品EB901A-90 : (EA901A-27~52用) モーターBOXストッパー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※脚部:伸縮調整付き
  • ※画像は代表画像です\n※脚部:伸縮調整付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ56ページ
  • エスコ便利カタログ57ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top