すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956BB-103

品名 : 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)

仕様

サイズ565×397mm厚み5mm
重量25g材質発泡ポリエチレン
発泡倍率約25倍色赤
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
黒色(EA956BB-101、102)のカラーフォームと組み合わせて使用することで視認性がアップします。
5S対策や紛失防止に最適です。
販売価格

560円(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/11 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1418ページ1600ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956BB-101 565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA956BB-102 565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA956BB-103 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
    EA956BB-104 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)
    EA956BB-105 565x397x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)
    EA956BB-113 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA956BB-114 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
    EA956BB-115 565x397x20/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
    EA956BB-123 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA956BB-124 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/青)
    EA956BB-125 565x397x10/5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
    その他関連
    本体EA683ZF-3 : 770x470x 896mm ツールワゴン(5段)
    本体EA956BB-1 : 677x459x1000mm/4段 ツールワゴン
    本体EA956BA-1 : 671x459x 884mm/6段 ツールワゴン
    ウェブカタログ画像
    • 黒色のカラーフォームと組み合わせて使用することで視認性がアップします。
    • エスコ便利カタログ1418ページ
    • エスコ便利カタログ1419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top