すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956BB-31

品名 : 430x90x90mm 缶ホルダー

仕様

サイズ430×90×90(H)mm耐荷重10kg
重量1.6kg材質スチール
取付穴サイズ8×13mm(×2穴)底面穴サイズφ12mm(×6穴)
付属品フランジ小ねじM6×16(×2本)
EA956BA-1、BB-1、BB-2用
販売価格

2,450円(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/11 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1600ページ
その他関連
本体EA956BB-1 : 677x459x1000mm/4段 ツールワゴン
本体EA956BA-1 : 671x459x 884mm/6段 ツールワゴン
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1600ページ
  • エスコ便利カタログ1601ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top