すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AK-80

品名 : 47x60x1015mm/φ25mm用 突っ張りポール(2本)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-18TPP
材質ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ABS樹脂・ナイロンサイズ47×60×1015(H)mm
重量1.4kg先端アジャスター調節範囲30mm
天井に触れるアジャスター部分の外径φ35mm必要工具マイナスドライバー
入数2本
ポール径φ25mmメタルラック用固定部品
メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転倒防止用のポールです。
取り付けの関係上、突っ張り可能範囲は、ポールの長さと突っ張りポールの長さを足したサイズとは異なります。
※製品のメタルラックや別売のメタルラックポールを天井に突っ張るためのポールとなりますので、突っ張りポールのみでのご利用はできません。
【取り付け上の注意】
・ご利用の商品にキャスターがついている場合は使用できません。
 別売のアジャスターを別途お求めください。
・取り付けの際、マイナスドライバーが必要となります。
・取り付けの最小サイズは、ポールがジョイント式の場合、本品をジョイント部まで下げた位置となります。
・突っ張りポールに棚板やその他パーツの取り付けはできません。
・延長ポールへの取り付けはできません。
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 19:05現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1619ページ
その他関連
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-2 : 910x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-3 : 910x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-4 : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-7 : 1200x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-8 : 1200x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-9 : 1200x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-11 : 1500x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-12 : 1500x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-13 : 1500x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-14 : 1500x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-38 : 1200x460x2100mm メタルラック
本体EA976AJ-39 : 1500x460x2100mm メタルラック
本体EA976AJ-65 : 460mm メタルラック用サイドバー(2本)
本体EA976AJ-66 : 610mm メタルラック用サイドバー(2本)
本体EA976AJ-67 : 910mm メタルラック用サイドバー(2本)
本体EA976AJ-68 : 1200mm メタルラック用サイドバー(2本)
本体EA976AJ-69 : 1500mm メタルラック用サイドバー(2本)
本体EA976AJ-80A : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AK-31 : 660x360x 900mm メタルラック
本体EA976AK-32 : 660x360x1200mm メタルラック
本体EA976AK-33 : 660x360x1510mm メタルラック
本体EA976AK-34 : 660x360x1785mm メタルラック
本体EA976AL-10 : 910x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-16 : 1200x610x1510mm メタルラック
本体EA976AL-17 : 1500x610x1510mm メタルラック
本体EA976AL-21 : 1200x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-22 : 1500x610x1790mm メタルラック
本体EA976AT-61 : 1200x460x1510mm メタルラック
本体EA976AT-62 : 1200x460x1790mm メタルラック
本体EA976AT-66 : 1200x610x1510mm メタルラック
本体EA976AT-67 : 1200x610x1790mm メタルラック
本体EA976AT-71 : 1500x460x1510mm メタルラック
本体EA976AT-72 : 1500x460x1790mm メタルラック
本体EA976AT-76 : 1500x610x1510mm メタルラック
本体EA976AT-77 : 1500x610x1790mm メタルラック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top