すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AZ-19

品名 : 1200x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番※ESCOオリジナルセット品
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)キャスター取付時:1200×460×1885(H)
重量(kg)29.5耐荷重(kg)ラック:500(棚板1枚当り:約125)
キャスター:400(静止時)、80(走行移動時)
棚板5材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
固定部品:ABS樹脂
キャスター:ゴム、スチール(亜鉛メッキ)
ポール径φ25mmキャスター車輪:φ100×24.5(幅)mm
取付高:125mm
ネジ径:9mm
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+付属スパナ
棚板の高さは自由に変更可能です。
クギやネジを使わず簡単組立
キャスター4個付(自在ストッパー付)
大口ゴムキャスターですので静かで移動が楽。
リビング・キッチンなどいろいろな場所で使用できるインテリア製の高いクロームメッキ仕上げのラックです。
※水槽台としての使用はしないでください。棚板がたわむ為、水槽に無理な力が加わり、水漏れや破損の恐れがございます。
販売価格

34,600(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1619ページ
バリエーション一覧
EA976AZ-13 910x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
EA976AZ-14 910x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
EA976AZ-18 1200x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
EA976AZ-19 1200x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
その他関連
部品EA976AJ-17 : 1200x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板
オプションEA976AJ-41 : φ25mm用 メタルラックコネクター(2個)
オプションEA976AJ-42 : φ25mm用 メタルラック棚板固定部品(4個)
オプションEA976AJ-43 : 大径用 メタルラック用キャスター受け(4個)
オプションEA976AJ-44 : φ25mm用 メタルラック大径キャスター(4個)
オプションEA976AJ-45 : 305x110x270mm メタルラックマガジンラック
オプションEA976AJ-46 : 75x 75x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-47 : 250x120x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-48 : 250x170x180mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-49 : 350x165x 80mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-50 : 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-51 : 355x385x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-55 : 90mm メタルラック用 フック(2個入)
オプションEA976AJ-56 : 163mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-57 : 145x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-58 : 295x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-61 : 455x165mm メタルラック用 ディバイダー
オプションEA976AJ-65 : 460mm メタルラック用サイドバー(2本)
オプションEA976AJ-68 : 1200mm メタルラック用サイドバー(2本)
オプションEA976AJ-75 : 1184x433㎜ メタルラック硬質クリアシート
オプションEA976AJ-136 : φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)
オプションEA976AJ-204 : φ25mm用 メタルラック三角アジャスター(2個入)
オプションEA976AJ-205 : φ25mm用 メタルラックアジァスター(前後各2個)
オプションEA976AK-85 : 240x 95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー
セット商品EA976AJ-9 : 1200x460x1785mm メタルラック
セット商品EA986PH-100 : 100mm/ W3/8"キャスター(自在ストッパー付/2個)
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
※画像はEA976AZ-18です。
 棚板は5枚です。
  • ※画像はEA976AZ-18です。\n 棚板は5枚です。
  • キャスター自在ストッパー付き(4個入)
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top