すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AH-54

品名 : 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識

仕様

内容非常口(階段左下)サイズ130×230mm
材質基材:PET・蓄光剤
粘着剤:アクリル系
仕様粘着
C200級相当の高輝度蓄光標識
電気が消えても長時間光ります。
2006年に東京都火災予防条例で設置が義務付けられた地下鉄駅舎の蓄光式避難口・避難方向明示物について定めた基準に適合しています。
東京都以外の地域でもお使いいただけます。
※サポート用品としてご使用ください。
※消防認定品ではございません。設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
アイコン
販売価格

7,000円(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2273ページ
バリエーション一覧
EA983AH-51 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識
EA983AH-52 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識
EA983AH-53 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識
EA983AH-54 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識
EA983AH-55 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top