すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AH-81

品名 : 500x205mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番829-39
内容非常口(↑)サイズ500×205mm
(表面保護フィルム:550×255mm)
材質PET樹脂仕様粘着
非常口への経路をお知らせする床面貼付用ステッカーです。
表面はペットフィルムで保護しています。
中輝度蓄光タイプ
アイコン
販売価格

3,960円(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA983AH-81 500x205mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-82 500x300mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識
EA983AH-83 500x300mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top