すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FW-18

品名 : [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

仕様

メーカーパトライト(PATLITE)型番SZ-007
サイズ90×110×62(H)mm本体取付穴径6mm 4ヶ所
回転等取付穴径6mm 6ヶ所材質電気亜鉛メッキ鋼板
重量160g対応機種
EA983FS-124BA、-124RA、-124YA、125RA、125YA
及び取付ピッチがφ50,70のタイプ
回転灯・表示灯用 壁面取付ブラケット
※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1200ページ
その他関連
本体EA983FS-124BA : DC12~24V LED回転灯(青色)
本体EA983FS-124RA : DC12~24V LED回転灯(赤色)
本体EA983FS-124YA : DC12~24V LED回転灯(黄色)
本体EA983FS-125RA : DC12~24V LED回転灯(ブザー付/赤色)
本体EA983FS-125YA : DC12~24V LED回転灯(ブザー付/黄色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1200ページ
  • エスコ便利カタログ1201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top