すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983L-5

品名 : φ0.75x200mm ワイヤーロープ(5本)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番860-01
線径φ0.75mm長さ200mm
材質ステンレス重量15g
入数5本
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数5販売単位組
バリエーション一覧
EA983L-5 φ0.75x200mm ワイヤーロープ(5本)
EA983L-6 φ0.75x400mm ワイヤーロープ(5本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top