すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TR-651

品名 : 89.0x 51.0x 51.0mm 電源プラグロックアウト

仕様

鍵穴径9.5mm鍵穴数2個
適合ケーブル径12.5mm以下適合プラグ径45mm以下
使用温度範囲-20~90℃本体サイズ89(W)×51(D)×51(H)mm
重量69g材質ABS樹脂
電気機器の電源プラグを中に閉じ込め、コンセントに差し込めないようにするための保護ケースです。
あらゆる種類の産業用プラグに適しています。
プラグは本体内部に完全に収まり、ケーブルは内部のアクセスホールを通して引き込まれます。
110Vプラグ用
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-651 89.0x 51.0x 51.0mm 電源プラグロックアウト
EA983TR-652 118.5x 65.5x 65.6mm 電源プラグロックアウト
EA983TR-653 178.0x 85.6x 84.0mm 電源プラグロックアウト
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top