すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-801

品名 : 80x 80x 60mm スイッチロックアウト

仕様

サイズ80×80×60(H)mm台座サイズ70.5×70.5mm
鍵穴径8mm材質ポリカーボネート
外形寸法が65mm未満の切替スイッチや産業用電気スイッチに適しています。
化学工業、発電所、製鉄所、工場などの設備保守における安全保護に役立ちます。
裏面に両面テープが付いているので、スイッチキャビネットに貼るだけで取り付けられます。
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top