すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TW-501

品名 : 85x156mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚)

仕様

サイズ85×156mm厚み0.5mm
穴径10mm材質PVC
入数10枚
機械設備・配電盤・バルブなどのメンテナンス、点検、清掃時のタグアウト(警告表示)や、作業責任者・施工日時の明示による現場内の安全共有に使用します。
赤白の斜めストライプと「危険 操作禁止」の太文字で周囲へ強力に注意喚起。南京錠(ロックアウト)と併せて取り付けることで、「誰が・なぜ・いつまで作業しているか」を明確に伝えられます。
ハトメ加工が施された10mmの取付穴を備えており、ロックアウト用南京錠のシャックルなどにスムーズに取り付けられます。
消せるペンで書き込み可能!繰り返し使えて経済的です。
※本製品に南京錠は付属しておりません。
現場の安全基準に合わせて、ロックアウト用南京錠などとセットでご活用ください。
※組み合わせて使用できるオススメの商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数10販売単位pk
その他関連
関連商品EA983TW-1 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
関連商品EA983TW-2 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
関連商品EA983TW-3 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/青)
関連商品EA983TW-4 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
関連商品EA983TW-21 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/赤)
関連商品EA983TW-22 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/黄)
関連商品EA983TW-23 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/青)
関連商品EA983TW-24 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・SUSツル/黒)
関連商品EA983TW-41 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/赤)
関連商品EA983TW-42 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黄)
関連商品EA983TW-43 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/青)
関連商品EA983TW-44 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黒)
関連商品EA983TW-61 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
関連商品EA983TW-62 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)
関連商品EA983TW-63 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
関連商品EA983TW-64 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)
関連商品EA983TW-81 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/赤)
関連商品EA983TW-82 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/黄)
関連商品EA983TW-83 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/青)
関連商品EA983TW-84 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/黒)
関連商品EA983TW-101 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/赤)
関連商品EA983TW-102 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黄)
関連商品EA983TW-103 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/青)
関連商品EA983TW-104 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/黒)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • ※本商品のラベルは日本語仕様です。\n※南京錠は別売です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top