すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984CM-22

品名 : φ30x 4mm/M4 接極子プレート

仕様

直径30mm厚み4mm
ねじサイズM4材質スチール(ニッケルメッキ)
重量30g適合ユニットサイズφ30mm
適合品番EA984CM-2
EA984CM-32
付属品固定用ねじ、調整用ゴムリング
最適な保持力、高い透磁率、低い残留磁束など、電磁マグネットホルダーが最高の性能を発揮できるようにする為の強磁性プレート
※接極子プレートは吸着させる対象物に取り付けて使用してください。
※材料の種類・厚み・面積等により保持力に影響を与える可能性があります。
※吸着対象物が推奨する接極子プレートの厚みより薄い場合、保持力が低下することがあります。
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/22 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1193ページ1312ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA984CM-21 φ25x 3mm/M3 接極子プレート
    EA984CM-22 φ30x 4mm/M4 接極子プレート
    EA984CM-23 φ40x 5mm/M4 接極子プレート
    EA984CM-24 φ50x 6mm/M4 接極子プレート
    EA984CM-25 φ65x 8mm/M5 接極子プレート
    EA984CM-26 φ80x10mm/M6 接極子プレート
    EA984CM-27 φ100x12mm/M10 接極子プレート
    その他関連
    本体EA984CM-2 : DC24V/φ 30mm/280N 電磁マグネットホルダー
    本体EA984CM-32 : DC12V/φ 30mm/ 280N 電磁マグネットホルダー
    ウェブカタログ画像
    • φ30mmの電磁マグネットホルダーと\n組み合わせてご使用ください。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1192ページ
    • エスコ便利カタログ1193ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top