すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HA-160

品名 : 160mm キャスター(固定金具)

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様固定車輪径×幅160×40mm
全高195mmボルト穴径11mm
ボルト穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度80 ショアA
耐荷重135kg(4km/h時)重量2078g
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
プレート取付け型
ローラーベアリング
中荷重タイプ
アイコン
販売価格

8,930円(税抜)/ 9,823円(税込)

カタログ価格

8,930円(税抜)/9,823円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/22 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986HA-100 100mm キャスター(固定金具)
EA986HA-125 125mm キャスター(固定金具)
EA986HA-160 160mm キャスター(固定金具)
EA986HA-200 200mm キャスター(固定金具)
EA986HA-250 250mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986HB-160 : 160mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986HC-160 : 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986HB-4 : 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MG-160 : 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:160mm T2:40mm H:195mm\nA:140mm B:110mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top