すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KD-310

品名 : 310mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様固定車輪車輪径×幅300×100mm
全高355mm取付穴径14mm
取付穴間距離160×120mmプレートサイズ200×160mm
耐熱温度-20~50℃タイヤ硬度60ショアA
耐荷重450kg(4km/h)重量9.29kg
材質本体:スチール
(極めて頑丈な溶接鋼板構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート処理、六価クロムフリー)
車輪:エアー入りゴム
バルブ米式
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

80,300円(税抜)/ 88,330円(税込)

カタログ価格

80,300円(税抜)/88,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986KD-310 310mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
EA986KD-420 420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
その他関連
仕様別商品EA986KE-310 : 310mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
仕様別商品EA986KE-1 : 310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
ウェブカタログ画像
  • 米式バルブ
  • D:300mm  ホイール幅:100mm  H:355mm\nA:200mm  B:160mm\na:160mm  b:120mm  d:14mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top