すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KK-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在車輪(前ストッパー付)車輪径×幅(mm)160×50
全高(mm)205耐荷重(kg)750 (4 km/h)
タイヤ硬度92 ショアA耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)4,520材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部はダブルボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です
プレート取付け型
販売価格

42,400円(税抜)/ 46,640円(税込)

カタログ価格

42,400円(税抜)/46,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1692ページ
バリエーション一覧
EA986KK-125 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KK-160 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KK-200 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KK-250 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top