すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KY-1

品名 : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様自在車輪(前ストッパー付)車輪径×幅(mm)125×55
全高(mm)170耐荷重(kg)1,750 (4 km/h)
タイヤ硬度80 ショアD耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)4,470材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:キャストナイロン
一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です
プレート取付け型
販売価格

56,200円(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1693ページ
バリエーション一覧
EA986KY-0 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-1 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-2 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-3 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top